Forgó bútorgörgő
Kettős bútorgörgő, forgatható, nejlon
ALSÓ GÖRGŐ
Cikksz.
0683567
EAN 4038898009900
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ütésálló
- Két alátámasztási pont a márvány, kerámia, szőnyeg és parketta padlón történő könnyebb mozgatáshoz
- Szorulásgátló rendszerrel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Teherbírás | 80 kg |
Tekercs átmérő (D) | 40 mm |
Magasság (H) | 44 mm |
Szélesség (E) | 44 mm |
Hosszúság (A) | 50 mm |