Bútor csúszótalp 2 csappal
Bútor csúszótalp, műanyag, hosszú, beüthető
KOPTATÓ
Cikksz.
0683550000
EAN 4046778690957
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
A 2 rögzítési pontnak köszönhetően nem csavarodik
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Ovális és szögletes bútorlábakhoz
Anyag | PE - polietilén |
Hosszúság (L) | 44 mm |
Szélesség (B) | 16 mm |
Magasság (H) | 5 mm |
Szegtávolság (LA) | 23,5 mm |