Asztalláb, Magic
Asztalláb, Magic QR/RQ
ASZTALLÁB MAGIC QR FEKETE 705 MM 1D
Cikksz.
0683361025
EAN 4046778439174
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beállítási tartomány +30 mm/+10 mm, lehetővé téve a gyors és rugalmas magasságbeállítást egyenetlen padlókon is
- Két darabból áll; gyors fel- és leszerelés, az asztallábak szállítás céljából történő leszereléséhez a lábakat le kell választani a szerelőlapról
- Nagy méretű szerelőlap öntött alumíniumból, két asztallapra is felszerelhető
- Anyaga: Eloxált alumínium, ABS, állítható láb
Karimás csatlakozás a szerelőlap és az asztalláb között
- Dörzskötéses pozitív illesztések
- Az összeszereléshez nincs szükség a lábak forgatásához
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Útmutató
Helyezze az asztallábakat a szerelőlemezre, majd húzza meg a csavarokat az imbuszkulccsal.
Anyag | Acél |
Bevonat | Por szórt |
Szerkezet felület | Gyöngyözött |
Szín | Fekete |
Forma | Négyzet alakú |
Átmérő (Ø) | 60 mm |
Magasság | 705 mm |
Magasságállítás | + 30 mm |
Teherbírás | 150 kg |