Asztalláb
Asztalláb üveglapokhoz
ÁLL. ASZTALLÁB ÜVEGLAPHOZ D60 KRÓM
Cikksz.
0683361001
EAN 4038898980612
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
Üveglapokhoz
- Átmérő 60 mm
- Beállítási tartomány: +30 mm
- Gyors, rugalmas magasságbeállítás
- Teherbíró képesség: 150 kg
- Kiváló minőségű megjelenés a nemesacél tartónak köszönhetően
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Polírozott |
Forma | Kerek |
Átmérő (Ø) | 60 mm |
Magasság | 370 mm |
Magasságállítás | + 30 mm |
Teherbírás | 150 kg |