Formatervezett bútorláb
Formatervezett bútorláb
SZÖGLETS BÚTORLÁB 100 MM ALU
Cikksz.
0683360740
EAN 4045727321447
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
- Anyaga: Eloxált alumínium
- Védelemmel ellátott felület, amely megőrzi a kinézetét
- Magasságbeállítás: +10 mm, lehetővé téve a rugalmas magasságbeállítást egyenetlen padlókon is
- Teherbíró képesség: 250 kg/darab
- Előszerelt szerelőlap
A műszaki tartalom változhat
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Eloxált |
Szín | Ezüst |
Magasság | 100 mm |
Szélesség | 50 mm |
Mélység | 50 mm |