Asztalláb állítható talppal
Asztalláb talppal
IRODAI ASZTALLÁB 1DB KRÓM D60 650-7
Cikksz.
0683360541
EAN 4024835719391
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
Gyors, rugalmas magasságbeállítás
- Az asztallábak gyors fel- és leszereléséhez a lábakat le kell választani a szerelőlapról
- Nagy méretű szerelőlap öntött alumíniumból, két asztallapra is felszerelhető
- Acél fedőhüvely, a folytonos megjelenés a magasság beállítása után is megmarad
- Az asztallábak polírozottak
- Karimás csatlakozás a szerelőlap és az asztalláb között
- Dörzskötéses pozitív illesztések
- Az összeszereléshez nincs szükség a lábak forgatásához
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Polírozott |
Átmérő (Ø) | 60 mm |
Min./max. magasság | 650-750 mm |
Teherbírás | 300 kg |