Állítható konyhaláb, B típus Rácsavarozható
Állítható konyhaláb, B típus
ÁLL. MŰANYAG LÁB 150 MM B-TÍPUS
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
- Biztos tartás a nagy tartófelület révén
- Kézzel vagy csavarhúzóval egyszerűen állítható
- Tárolószegéllyel a szekrény oldalához
A műszaki tartalom változhat. A megadott méretek tájékoztató jellegűek.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
A következő aljzatmagassághoz: | 150 mm |
Magasságállítás | +18mm / -10mm |
Alap átmérő | 77 mm |
Teherbírás | 500 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!