Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Állítható konyhaláb, B típus Rácsavarozható

Állítható konyhaláb, B típus
ÁLL. MŰANYAG LÁB 50 MM B-TÍPUS

Cikksz. 0683360296
EAN 4050382638601

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Biztos tartás a nagy tartófelület révén

  • Kézzel vagy csavarhúzóval egyszerűen állítható

  • Tárolószegéllyel a szekrény oldalához

A műszaki tartalom változhat. A megadott méretek tájékoztató jellegűek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete

A következő aljzatmagassághoz:

50 mm

Magasságállítás

+20 mm / -5 mm

Alap átmérő

77 mm

Teherbírás

500 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Becsíptethető kapcsos konzol B és C típusú állítható konyhalábhoz

ELŐLAP RÖGZÍTŐ CLIPP BEPATTINTHATÓ

x 100 db
Kapcsos konzol

ELŐLAP RÖGZÍTŐ CLIPP BÚTORLAPHOZ

B és C típusú állítható konyhalábakba történő rögzítéshez
Felcsavarozható kapcsos konzol B és C típusú állítható konyhalábhoz

ELŐLAP RÖGZÍTŐ CLIPP MŰA.LÁBHOZ CSA