Polctartó, A típus magasságállítás támaszcsappal
Polctartó, A típus
REJTETT FALI POLCTARTÓ 12X120MM
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
- Horganyzott acélból készült anyag, így robusztus és korrózió ellen védett
- Akár 6 mm-t is állítható, amikor a polc szinte teljesen be van tolva
- AF 10 polcrögzítő recézett szárral
- Szorosan rögzül a furatba és könnyen beszerelhető
- 22 mm-es anyagvastagságtól használható
- Teherbírási kapacitás: egyenletesen elosztott terhelés esetén 85 kg/m² megtartására képes, maximális polcmélység 250 mm, polctartók max. távolsága = 700 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság | 185 mm |
Hasznos hossz | 120 mm |
Átmérő | 12 mm |
Furatátmérő | 10 mm |
Dübelátmérő | 10 mm |
Teherbírás | 85 kg |
Beállítási tartomány | 6 mm |