Kerek kábelátvezető, kétrészes
Kerek kábelátvezető
KÁBELÁTVEZETŐ-FEHÉR-RAL9010-D60MM
Cikksz. 0683280401
EAN 4024835248693
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kábelek egyszerű rendezéséhez a munkahelyen
- Könnyen felszerelhető a furatba (átm. 60/80 mm) történő benyomással
- Szép és egységes megjelenés zárt állapotban
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Irodai bútorokhoz, például asztalokhoz és munkalapokhoz
![]() | |
Anyag | ABS |
Átmérő | 60 mm |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
Terméktömeg (darabonként) | 26,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!