Univerzális csap excentrikus összekötőhöz
Univerzális acélcsap excenter összekötőhöz
EXCENTERCSAP CSUKLÓS 40,3X40,3
Cikksz.
068321011
EAN 4024835736572
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
90°–180°-os gérvágásokhoz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Furatátmérő | 8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!