Takaró keretprofilhoz, A típus
Takaró alumínium keretprofilhoz, A típus
BELSŐ TAKARÓPROFIL 3000 MM
Cikksz.
0683135253
EAN 4050382342119
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Belső profiltakaró, amely kapcsok segítségével a rendszerhoronyhoz rögzíthető
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Bevonat | Sima |
Hosszúság | 3000 mm |
Szélesség | 18 mm |