EasyClick bútorpánt Beépített csillapítással és automatikus zárással
EasyClick bútorpánt csillapítóval, 52/5,5–110°
KIVETŐPÁNT-EASYCLICK-52/5,5-110-C18
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nyitási szög: 110°
- Mélységállítás excentrikus szerelvénnyel, +3 mm, -1 mm
- Nyitó és záró mozgások: 80 000 ciklus
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 26 mm |
Nyitási szög | 110 fok |
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 16 mm |
Könyök | 18 mm |
Anyag | Acél |
Automata | Igen |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Bevonat | Nikkelezett |
Edénymélység | 11.5 mm |
Ajtó helyzete | Betét |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!