Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EasyClick bútorpánt Beépített csillapítással és automatikus zárással

EasyClick bútorpánt csillapítóval, 52/5,5–110°
KIVETŐPÁNT-EASYCLICK-52/5,5-110-C00

Cikksz. 0683100451
EAN 4053479224411
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Nyitási szög: 110°

  • Mélységállítás excentrikus szerelvénnyel, +3 mm, -1 mm

  • Nyitó és záró mozgások: 80 000 ciklus

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

26 mm

Nyitási szög

110 fok

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

16 mm

Könyök

0 mm

Anyag

Acél

Automata

Igen

Lyuk fúrás

52/5,5 mm

Bevonat

Nikkelezett

Edénymélység

11.5 mm

Ajtó helyzete

Átfedés

Szerelési mód

Rácsavarozás

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
EasyClick szerelőlap Excentrikus eltolással, +/-2 mm

SZERELŐTALP-EXC-EASYCLICK-EUROCSAV-H0