EasyClick szerelőlap Magasságbeállítás ovális furattal, +/-2 mm
Szerelőlap, EasyClick, horonyeltolással
SZERELŐTALP-EASYCLICK-H2
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
- 3-pontos rögzítés Euro csavarokhoz, 6,8 mm fejátmérő
- 5-pontos rögzítés ASSY csavarokhoz, 3,5 mm átmérő
Megjegyzés
A magasságbeállítás után használjon ∅ 3 mm-es biztonsági csavart
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Szerelési mód | Szerelőcsavarokhoz, Ø 3,5 mm |
Szerelőpontok száma | 5 pont |
Szerelőlap-magasság | 2 |