EasyClick szerelőlap Magasságbeállítás ovális furattal, +/-2 mm
Szerelőlap, EasyClick, horonyeltolással
SZERELŐTALP-EASYCLICK-EUROCSAV-H4
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 3-pontos rögzítés Euro csavarokhoz, 6,8 mm fejátmérő
- 5-pontos rögzítés ASSY csavarokhoz, 3,5 mm átmérő
Megjegyzés
A magasságbeállítás után használjon ∅ 3 mm-es biztonsági csavart
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Szerelési mód | Euro csavarhoz, fej Ø 6,8 mm |
Szerelőpontok száma | 3 pont |
Szerelőlap-magasság | 4 |