Alátétek, WÜTOP® Thermo ND Plus
Alátétmembrán, WÜTOP Thermo ND Plus
WÜTOP THERMO ND PLUS 2SK TETŐFÓLIA 75M2
Cikksz. 0681001037
EAN 4053479279336
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A WÜTOP Thermo ND Plus egy speciális bevonattal rendelkező, nagymértékben páraáteresztő, poliészter alapú alátétmembrán és tetőfólia. Közvetlenül az átszellőztetett és nem átszellőztetett magastető hőszigetelésére vagy zsaluzatára fektethető.
Ellenáll a lyukasztásnak az ETA-17/0206 szerint
Nyomásálló felületeken a szegek okozta lyukak körül eltömíti magát (a Fraunhofer Épületfizikai Intézetben végzett tesztek szerint).
Technológia
Poliészterfilc speciális bevonattal
Biztonság
A poliészter rendkívül időjárásálló anyag, kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak, emellett maximum 120 °C-ig hőálló. A speciális bevonat csúszásmentes, és biztonságosan ragasztható.
Időt és pénzt takarít meg
A szegelt lyuk körül történő önszigetelés rengeteg időt és pénzt takarít meg. Egyszerű és gyors felhasználás az integrált ragasztószalagoknak köszönhetően.
Speciális változat palához
A Tetőfedők Német Központi Szövetsége szerint alkalmas előzetes tetőfedésre palatetőkhöz.
Tekintse meg a termék szerelési útmutatóját.
Európai Műszaki Értékelés, ETA-17/0206
UDB/USB
Megfelel a Tetőfedők Német Központi Szövetségének (ZVDH) UDB/USB osztályra vonatkozó termékadatlapjának
Ellenáll a lyukasztásnak az ETA-17/0206 szerint
A Technische Universität Berlin (Berlini Műszaki Egyetem) vizsgálati jelentése szerint, valamint a Fraunhofer Épületfizikai Intézet P-06-186-2015 és P-06-187-2015 számú vizsgálati jelentése szerint – minden esetben a DIN EN 13111; 2001-08 szabvány alapján vizsgálva – a termék lyukasztásállónak (szegelésállónak) minősül és a ZVDH műszaki előírásai szerint ellenáll a csapóesőnek. Megjegyzés: A P-6-186-2015 (szegtömítő szalag nélkül) és a P-6-187/2015 (szegtömítő szalaggal) vizsgálati jelentésben mindkét rendszer tesztelésre került. A Wütop Thermo ND Plus kellő ellenállást mutatott a szegeléssel történő lyukasztással szemben. Az alábbi építéshez kapcsolódó feltételeknek kell eleget tenni:
- Rögzítse az ellenléceket (30/50) min. 3,1 x 90 méretű (sima) vagy 2,8 x 80 (hornyolt) szegekkel
- Szereljen fel száraz ellenléceket. (S10, <20M%)
- Ne legyen tűzőkapocs a szalag felületén; másik megoldásként a tűzési pontok a megfelelő ragasztószalaggal utólag szigetelhetők.
Adatlapok(X)
Felületsúly m²-enként | 230 g |
Tekercshossz | 50 m |
Tekercsszélesség | 1,5 m |
Felület | 75 m² |
Görgő tömege | 21 kg |
Görgők száma raklaponként | 20 darab |
Anyag | Poliészter filc |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 120 °C |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,13 m / Az EN ISO 12572 előírásai szerint |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 210 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 210 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 310 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 360 N |
Alkalmas előzetes burkolatnak palához | 12 Hetek |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 12 Hetek |
UV állóság | Max. 6 hónap |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |
Varratok vízzárósága | Megfelelt |
Kivitel | Öntapadó szalaggal |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!