Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Változó Sd értékű párafékező fólia, WÜTOP® Thermo Vario SD

Vált. Sd értékű páraf.fólia, WÜTOP Thermo Vario SD
WÜTOP VARIO SD PÁRAFÉKEZŐ RTG. 1,5M-50M

Cikksz. 0681000147
EAN 4050641443526

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Változó Sd értékű párafékező fólia, WÜTOP® Thermo Vario SD

Cikksz. 0681000147

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 75 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változó Sd értékű párafékező fólia, a poliészter technológia előnyeivel

A WÜTOP Thermo Vario SD páraáteresztő, változó Sd értékű és légátnemeresztő párafékező fólia régi épületek renoválásához, valamint belső burkolatokhoz és tetőterek kialakításához. WÜTOP nem légáteresztő és légáteresztő membránnal és EURASOL ragasztószalaggal kombinálva modern lég- és szélzáró szerkezetek hozhatók létre.



Biztonság


A poliészter rendkívüli mértékben időjárásálló anyag, mely nagyfokú védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen, valamint akár 100 °C-ig hőálló.



Technológia


Kétrétegű párafékező fólia, változó Sd-értékű poliamidból, stabilizáló poliészter filc réteggel.



Univerzális használatra


  • Tetőkre, falakra és padlókra

  • Régi épületek felújítása kívülről (Sub-and-Top eljárások)

  • Nyirkos új épületek (megfelelő szellőzéssel)


Idő- és költségmegtakarítás


  • Szerelőrács a gyors és egyszerű rögzítéshez (10 x 10 cm)

  • Nagyon strapabíró és tépésálló a poliészterfilc alapszövetnek köszönhetően


Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek, illetve kevés káros anyagot tartalmaznak. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Teljesítés igazolása

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés

A termék elhelyezésével kapcsolatban olvassa el a Tetőfedők Német Központi Szövetségének (ZVDH) ajánlásait és utasításait.

Alkalmazási terület

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Beépítési instrukciók szarufák közötti szigeteléshez


  • Tűzőgéppel rögzítse a WÜTOP Thermo Vario SD-t a hőszigetelés meleg oldalához (kapcsozógép, cikksz. 0714854, 0714811, vagy kézi tűzőgép, cikksz. 0714834), és alátétlécekkel rögzítse.

  • A sima felület nézzen mindig a szerelő felé.

  • A függőleges átfedéseknek mindig egy szarufán kell feküdniük.

  • Gondoskodjon a megfelelő átfedésről: Vízszintes átfedés: legalább 10 cm (átfedési sáv), függőleges átfedés: kb. 20 cm.

  • A megfelelő ragasztószalag használatával (cikksz. 0992700050) hermetikus kötés kialakítása ajánlatos minden átfedés és tűzési pont esetében.

  • Falazathoz történő légzáró csatlakozáshoz a fóliát WÜTOP ragasztófóliával kell felragasztani (cikksz. 0893700100, 0893700110), és szükség esetén befogó alátétléccel kell rögzíteni.

  • Ügyeljen rá, hogy beszereléskor ne okozzon sérülést a fólián.

  • A belső burkolat (gipszkarton, faburkolat, stb.) felerősítése előtt ismét ellenőrizze, hogy a párafékező fólia helyesen van-e beszerelve, és szükség esetén korrigálja.


Beépítési instrukciók szarufák fölötti szigeteléshez


  • A WÜTOP Thermo Vario SD ideálisan használható párafékező fóliaként szarufák fölötti szigeteléshez.

  • Szerelés: Az eljárás ugyanaz, mint a szarufák közötti szigetelés esetén.

  • Kérjük, ne felejtse el: Az időjárás viszontagságainak max. 3 hónapig lehet kitenni.


Beépítési instrukciók régi épületek renoválásához


  • A belső burkolatból a szarufák területére kinyúló éles tárgyakat (pl. szögeket) el kell távolítani, a párafékező fólia sérüléseinek elkerülése érdekében.

  • A WÜTOP Thermo Vario SD fóliát kívülről a szarufákra kell fektetni úgy, hogy a filcréteg a helyiség belseje felé nézzen. A fóliát a sima felületével kifelé szerelje fel.

  • Minden átfedést és nyílást a megfelelő ragasztószalaggal légmentesen le kell zárni (Eurasol, cikksz. 0992700050).

  • Javaslatok: A WÜTOP Thermo Vario SD fóliát befogó alátétlécekkel rögzítse a szarufákra.

  • Az ereszeknél lévő csatlakozásokat (eresz gerendák/falazat) WÜTOP ragasztófóliával ragassza fel (cikksz. 08937001). Javasolt további mechanikai rögzítés alkalmazása befogó alátétlécekkel.

Felületsúly m²-enként

100 g

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

1,5 m

Felület

75 m²

Görgők száma raklaponként

30 darab

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

Vastagság

0,4 mm

Építőanyag-osztály/feltételek

E, d2 – Gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

59 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

65 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

180 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

140 N

Szín

Fehér, Átlátszó

Min./max. levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

0,18-20 m / Az EN ISO 12572 előírásai szerint

Szélesség

1,5 m

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Légáteresztő alátétfólia WÜTOP® METAL SK

LÉGÁTERESZTŐ-FÓLIA-METLSK-H24-B1,5M-36NM

x 36 m2
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Homlokzati alátétfólia, WÜTOP® szigetelt homlokzat szél- és esőálló homlokzatépítésekhez

HOMLOKZ-FÓLIA-THERMO-2SK-H50M-B1,5M-75NM

Az UV-stabilizált homlokzati alátétfólia minden hátsó szellőzésű, zárt és nyitott burkolatú homlokzatszerkezethez alkalmas, a nyitott illesztési részek a homlokzatfelület max. 40%-át teszik ki, valamint a tiszta fugaszélesség max. 50 mm
x 75 m2
EURASOL® tömítő ragasztószalag

RAGASZTÓSZALAG-1OLDALI-EURASOL-60MMX25M

Rendkívül jól tapadó, sokoldalú ragasztószalag tető membránalátétek, párazárók, páragátlók és OSB-lapok légzáró ragasztására.