Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Wüfol Reflex 100 párazáró fólia

Párazáró fólia, Wüfol
WÜFOL REFLEX 100 PÁRAZÁRÓ FÓLIA 75M2

Cikksz. 06810001
EAN 4045989613663

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Wüfol Reflex 100 párazáró fólia

Cikksz. 06810001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 75 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A Wütop Reflex 100 pára- és légzáró fólia, amely minden szigetelt tetőhöz alkalmas
  • Kiválóan véd a nedvesség és pára áthatolás ellen, függetlenül attól, hogy magas vagy lapos tetőn, függőleges falon vagy a mennyezeten használjuk

  • Véd a hőveszteség ellen a légáramlatok megfékezésével

  • Megakadályozza a helyiség hőszigetelésének átnedvesedését és így a szigetelőhatás csökkenését is

  • A belső felén lévő fémbevonat gátolja a páradiffúziót, ezzel járulékos szigetelőhatást (2 cm hőszigetelés) és nagyobb páraakadályt képez

  • Nehezen gyullad az EN 13501 szabvány szerint


Tartozékok


  • Euradop; Cikkszám: 0992 700 119

  • Eurasol P; Cikkszám: 0992 810 060

  • Eurasol; Cikkszám: 0992 700 050
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

Wüfol

Felületsúly m²-enként

100 g

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

1,5 m

Anyag

PE - polietilén

Görgő tömege

7,5 kg

Darabszám raklaponként

60 darab

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

Szélesség

150,0 cm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk