Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csiszolóvászon

Csiszolóvászon lapok
CSISZOLÓVÁSZON-KPR-G120-230X280MM

Cikksz. 0674000120

EAN 4052703996124

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csiszolóvászon

Cikksz. 0674000120
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
Rendkívül rugalmas kézi csiszolószövet fémek kézi csiszolásához.

Lap anyag



Rendkívül rugalmas J szövet


Kiváló szakadási tulajdonság. Könnyű, tiszta és teljesen egyenes szakadás kívánság szerinti hossz- és keresztirányban.



Teljes műgyanta kötés


Hosszú élettartam. Kiváló szemcsetapadás rendkívüli terhelések alatt az élek környékén is.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Felületek finomításához vagy érdesítéséhez, sorjázáshoz, élek és görbületek, profilok és varratok csiszolásához, rozsdaeltávolításhoz és műanyagok megmunkálásához.


Alkalmazási területek: Mindenféle fémmegmunkálással foglalkozó vállalkozások, pl. szerszámkészítő és szerelvénygyártó, gépészeti, fémmegmunkáló, gépgyártó és lakatos üzemek, motoros és elektromos járműrendszerek, elektromos gépgyártó vállalatok, alumínium és rozsdamentes acél feldolgozó vállalatok.


Megmunkálható anyagok: Fémek, színesfémek, acél, rozsdamentes acél, öntöttvas, alumíniumötvözetek, és műanyagok, pl. üvegszál erősítésű műanyagok.

Hosszúság

280 mm

Szélesség

230 mm

Szemcseméret

120

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk