Csiszolóvászon
Csiszolóvászon lapok
CSISZOLÓVÁSZON-KPR-G100-230X280MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lap anyag
Rendkívül rugalmas J szövet
Kiváló szakadási tulajdonság. Könnyű, tiszta és teljesen egyenes szakadás kívánság szerinti hossz- és keresztirányban.
Teljes műgyanta kötés
Hosszú élettartam. Kiváló szemcsetapadás rendkívüli terhelések alatt az élek környékén is.
Adatlapok(X)
Felületek finomításához vagy érdesítéséhez, sorjázáshoz, élek és görbületek, profilok és varratok csiszolásához, rozsdaeltávolításhoz és műanyagok megmunkálásához.
Alkalmazási területek: Mindenféle fémmegmunkálással foglalkozó vállalkozások, pl. szerszámkészítő és szerelvénygyártó, gépészeti, fémmegmunkáló, gépgyártó és lakatos üzemek, motoros és elektromos járműrendszerek, elektromos gépgyártó vállalatok, alumínium és rozsdamentes acél feldolgozó vállalatok.
Megmunkálható anyagok: Fémek, színesfémek, acél, rozsdamentes acél, öntöttvas, alumíniumötvözetek, és műanyagok, pl. üvegszál erősítésű műanyagok.
Hosszúság | 280 mm |
Szélesség | 230 mm |
Szemcseméret | 100 |