Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Longlife Mini durva nejlon szövet csiszolókorong

Mini nejlon szövet korong, kerámia
CSISZT-NYLON-SZVT-PIROS-D50MM

Cikksz. 067322250

EAN 4056807579412

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Longlife Mini durva nejlon szövet csiszolókorong

Cikksz. 067322250
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
Rendkívül gyors tisztítás és maximális élettartam hegesztési varratok, reve, korrózió és bevonatok eltávolítása esetén.

Nagyon jó anyageltávolítás, hosszú élettartam


A kerámia csiszolószemcsék kimagasló mértékű anyageltávolítást biztosítanak a tisztítókorongnak.



A tisztítókorongok nem maszatolnak, és nem tömődnek el.


A továbbfejlesztett műgyanta kötés és a nyitott szövet szerkezet megakadályozza, hogy a korong bemaszatolja a felületet. Ez azt jelenti, hogy a korong nem tömődik el bevonatok, ragasztóanyagok és lágy fémek lecsiszolásakor.

Megjegyzés

Ügyeljen a maximális fordulatszámra!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Hegesztési varratok, fémfelületek és műanyag tisztításához és készremunkálásához.

  • Jármű-alvázak tisztításához és más karosszériamunkákhoz, kő/gránit tisztításához. Sorjázáshoz is alkalmas.

  • Lemezelszíneződések, reve, rozsda, korrózió, kosz és oxid rétegek, bevonatok, festékek és színezékek, felhólyagosodott bevonatok, műgyanták, ragasztók, tömítésmaradványok, cement- és betonmaradványok eltávolításához.

  • Megmunkálható anyagok: Acél, nemesacél, alumínium, öntöttvas, üvegszálas és kompozit anyagok

Átmérő (Ø)

50 mm

Max. fordulatszám

20000 1/min

Ajánlott fordulatszám

13000 1/min

Szín

Sötétvörös

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (76MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter mini csiszolókhoz

M14-ES MENET 76MM-ES TÁRCSÁHOZ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk