Mini nejlon csiszolóbunda korong Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Mini nejlon csiszolóbunda korong
CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-D75MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csiszolószemcse: Szilícium-karbid
Rugalmas, nyitott szerkezet
- Ideális alkalmazkodik a munkadarab geometriájához
 - A felszíni csiszolástól nem tömődik el
 
Mentes a korrozív fémektől
Nem szennyezi az anyag felületét
A kis csiszolóanyagokat 10 és 15° közötti érintkezési szögben kell használni.
A maximálisan engedélyezett fordulatszámot túllépni tilos!
Csak az előírt munkavédelmi eszközök (védőszemüveg, kesztyű, zajvédő stb.) alkalmazásával használható
Kérjük, tartsa be az alkalmazási és biztonsági utasításokat
Adatlapok(X)
Lemezelszíneződések, reve, rozsda, korrózió, kosz és oxid rétegek, festék, felhólyagosodott bevonatok, műgyanták, ragasztók, tömítés maradványok, cement és beton maradványok eltávolítására, valamint hegesztés előtti és utáni tisztításra és megmunkálásra.
Megmunkálható anyagok: Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen nemesacélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.
![]()  | |
Átmérő (Ø)  | 75 mm  | 
Max. fordulatszám  | 11000 Ford/perc  | 
Ajánlott fordulatszám  | 10000 Ford/perc  | 
Szín  | Fekete  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!