Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong
Mini csiszolóanyagok kompakt filckorong
CSSZLT-NYLONSZÖVET-COMPACT-N.FINOM-D50
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csiszolószemcse: Szilícium-karbid
Nagyon hosszú élettartam összehasonlítva a hagyományos filckorongokkal.
Pénzt takarít meg
Nyitott, rugalmas és alkalmazkodó filcszerkezet
Ellenáll a kenődésnek, könnyen és biztonságosan használható és mérsékelten hajlamos eltömődésre egyenletes felülete miatt
Mentes a korrozív fémektől
Nem szennyezi az anyag felületét
Rugalmas felhasználás: 75 mm átmérőjű tárcsa 50 mm tárcsák számára alkalmas tartóval is használható
75 mm átmérőjű tárcsa függőlegesen és vízszintesen is használható
Pneumatikus turbócsiszolókhoz (hajlított) és rugalmas tengelyekhez.
76 mm átmérőjű tárcsák használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos csiszolókon egy M14-es tartóval.
Mérsékelje az felületi nyomást!
Adatlapok(X)
Öntött és precíziós alkatrészek finom csiszolásához és könnyű sorjátlanításhoz, élek lekerekítéséhez, díszítőfelületek létrehozásához, felületek előkészítéséhez polírozáshoz, tisztításhoz és fényesítéshez, pl. oxidált sárgaréz alkatrészek, kompozit anyagok tisztításához és epoxigyanta eltávolításához.
Megmunkálható anyagok:
Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen nemesacélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Szín | Szürke |
Kivitel | Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel |
Szemcseméret | 400–600 |
Max. fordulatszám | 22000 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám | 2500 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!