Kombinált csiszoló vlies/szövet mattírozótest (kevert korund)
Kombinált mattírozótest
NYLONCSISZOLÓ-COMBI-G180/150-50X30X6MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyfokú csiszoló hatás
További csiszolószövet a csiszoló vlies elemek között
- Nagy fordulatszámokon a durva szemcsék finomabb szemcseként hatnak, alacsony fordulatszámon pedig a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak
- Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet
- Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást. Inkább használjon durvább szemcsét
Adatlapok(X)
Átmérő x Szélesség x Szárátmérő | 50 x 30 x 6 mm |
Szín | Vörösesbarna |
Megmunkálandó anyag | Kovácsolt acél, Temperöntvény, Szürkeöntvény, C-acél, Mélyhúzott acél, Acélszalagok, Cink fröccsöntvény, Színesfém, Cr-Ni és egyéb nemesacélok, Fa |