Csiszológyapjú mattírozótest Lenyűgöző felületek eléréséhez, oxidbevonatok tisztításához és elszíneződés eltávolításához
Csiszológyapjú mattírozótest
NYLONCSISZOLÓ-SZÖVET-G100-40X30X6MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy fordulatszámokon a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, alacsony fordulatszámon a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak
- Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopást okoz
- Elégtelen forgácselvezetés esetén ne az érintkezési nyomást fokozza. Ehelyett használjon inkább durvább szemcsét
Adatlapok(X)
Átmérő x Szélesség x Szárátmérő | 40 x 30 x 6 mm |
Max. fordulatszám | 12000 1/min |
Ajánlott max. fordulatszám | 6000 1/min |
Megmunkálandó anyag | Kovácsolt acél, Temperöntvény, Szürkeöntvény, C-acél, Mélyhúzott acél, Acélszalagok, Cink fröccsöntvény, Színesfém, Cr-Ni és egyéb nemesacélok, Fa |