Csapos lamellás csiszoló szintetikus korund
Csapos lamellás csiszoló szintetikus korund
CSAPOS-LMLLSCS-NK-K120-50X30X6
Cikksz. 0672010531
EAN 4046777925982
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kíméletes munkavégzés nagy anyageltávolítással
Rugalmas, puha csiszolólamellák
Ideális szűk helyeken
A könnyen visszaállítható műgyantamag megkönnyíti az optimális működést szűk helyeken anélkül, hogy károsítaná a munkadarabot.
A lamellás csiszolókorongok a 15–20 m/s-os ajánlott megmunkálási sebesség mellett nyújtanak optimális teljesítményt. Ideális kompromisszum az anyagleválasztási teljesítmény, a munkadarab felületi minősége, hőterhelése, valamint a lamellás csiszolókorongok élettartama között. A legnagyobb megengedett fordulatszámot (min-1) biztonsági okokból soha nem szabad túllépni. Hajlékony meghajtótengelyű csiszológépek, elektromos és pneumatikus egyenes csiszolók használhatók szerszám meghajtóként.
Élettartam és hőfejlesztés:
Az alacsony felületi nyomás és a kerületi sebesség növeli a lamellás csiszolókorong élettartamát, és minimalizálja a munkadarab hőterhelését.
Anyageltávolítás:
Az anyagleválasztási teljesítmény növelése úgy érhető el, hogy durvább szemcsékre váltunk a felületi nyomás növelése helyett.
Felületi minőség:
A nagy megmunkálási sebesség az alacsony felületi nyomás mellett finom érdességet eredményez. A felületi nyomás növelése alacsony megmunkálási sebesség mellett növeli az érdesség mélységét. Minél lágyabb a megmunkálandó anyag, annál nagyobb az érdesség mélysége (ugyanolyan szemcseméret esetén).
A biztonság csak akkor garantálható, ha a szorítóhossz 15 mm, és a megadott nyitott szárhosszúságra vonatkozó maximális fordulatszámot nem lépi túl. Tartsa be az általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat.
Adatlapok(X)
- Különösen alkalmas ötvözött és ötvözetlen acél, temperöntvény, szerkezeti acél, szerszámacél, lágy színesfémek, műanyagok és fa megmunkálásához.
- Precíziós csiszolási munkák rádiuszokon a szerszám- és formagyártásban, kisméretű és nehezen elérhető felületek megmunkálása a műszer- és konténergyártásban, nemvas és könnyűfémekből készült szerelvények megmunkálása, turbinalapátok csiszolása a motorgyártásban és -javításoknál, élek és felületek csiszolása, hegesztési varratok finomítása és simítása, sorjázása és megmunkálása
Átmérő x Szélesség x Szárátmérő | 50 x 30 x 6 mm |
Szemcseméret | 120 |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |
Megmunkálandó anyag | C-acél, Szürkeöntvény, Kovácsolt acél, Acélszalagok, Cr-Ni és egyéb nemesacélok, Színesfém, Mélyhúzott acél, Öntvény, Temperöntvény, Cink fröccsöntvény, Nemesacél |
Ajánlott fordulatszám | 7000 Ford/perc |
Max. fordulatszám | 15200 Ford/perc |
Szárátmérő | 6 mm |
Szélesség | 30 mm |
Átmérő | 50 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!