Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapos lamellás csiszoló szintetikus korund

CSAPOS-LMLLSCS-NK-K40-30X15X6

Cikksz. 0672010314

EAN 4046777925678

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csapos lamellás csiszoló szintetikus korund

Cikksz. 0672010314

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális szűk helyeken történő csiszoláshoz, pl. öntőformák készítése, konténer- és berendezésgyártás és csővezeték építés.

Kíméletes munkavégzés nagy anyageltávolítással


Rugalmas, puha csiszolólamellák



Ideális szűk helyeken


A könnyen visszaállítható műgyantamag megkönnyíti az optimális működést szűk helyeken anélkül, hogy károsítaná a munkadarabot.

Megjegyzés

A lamellás csiszolókorongok a 15–20 m/s-os ajánlott megmunkálási sebesség mellett nyújtanak optimális teljesítményt. Ideális kompromisszum az anyagleválasztási teljesítmény, a munkadarab felületi minősége, hőterhelése, valamint a lamellás csiszolókorongok élettartama között. A legnagyobb megengedett fordulatszámot (min-1) biztonsági okokból soha nem szabad túllépni. Hajlékony meghajtótengelyű csiszológépek, elektromos és pneumatikus egyenes csiszolók használhatók szerszám meghajtóként.



Élettartam és hőfejlesztés:


Az alacsony felületi nyomás és a kerületi sebesség növeli a lamellás csiszolókorong élettartamát, és minimalizálja a munkadarab hőterhelését.



Anyageltávolítás:


Az anyagleválasztási teljesítmény növelése úgy érhető el, hogy durvább szemcsékre váltunk a felületi nyomás növelése helyett.



Felületi minőség:


A nagy megmunkálási sebesség az alacsony felületi nyomás mellett finom érdességet eredményez. A felületi nyomás növelése alacsony megmunkálási sebesség mellett növeli az érdesség mélységét. Minél lágyabb a megmunkálandó anyag, annál nagyobb az érdesség mélysége (ugyanolyan szemcseméret esetén).

A biztonság csak akkor garantálható, ha a szorítóhossz 15 mm, és a megadott nyitott szárhosszúságra vonatkozó maximális fordulatszámot nem lépi túl. Tartsa be az általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Különösen alkalmas ötvözött és ötvözetlen acél, temperöntvény, szerkezeti acél, szerszámacél, lágy színesfémek, műanyagok és fa megmunkálásához.

  • Precíziós csiszolási munkák rádiuszokon a szerszám- és formagyártásban, kisméretű és nehezen elérhető felületek megmunkálása a műszer- és konténergyártásban, nemvas és könnyűfémekből készült szerelvények megmunkálása, turbinalapátok csiszolása a motorgyártásban és -javításoknál, élek és felületek csiszolása, hegesztési varratok finomítása és simítása, sorjázása és megmunkálása

Átmérő x Szélesség x Szárátmérő

30 x 15 x 6 mm

Szemcseméret

40

Csiszolóanyag anyaga

Alumínium-oxid

Megmunkálandó anyag

C-acél, Szürkeöntvény, Kovácsolt acél, Acélszalagok, Cr-Ni és egyéb nemesacélok, Színesfém, Mélyhúzott acél, Öntvény, Temperöntvény, Cink fröccsöntvény, Nemesacél

Ajánlott fordulatszám

12000 Ford/perc

Max. fordulatszám

25400 Ford/perc

Szárátmérő

6 mm

Szélesség

15 mm

Átmérő

30 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Patronos befogó egyenes csiszológéphez

BEFOGÓPATRON-EGYENES-CSISZOLÓ-D3MM

A szerszám megtartásához egyenes csiszológépeken
x 1 db
Patronos befogó egyenes csiszológéphez

BEFOGÓPATRON 6MM GS 700-950 HEZ

A szerszám megtartásához egyenes csiszológépeken
x 1 db
Patronos befogó egyenes csiszológéphez

BEFOGÓPATRON-D8MM

A szerszám megtartásához egyenes csiszológépeken
x 1 db
Hajlékony szár egyenes csiszológéphez

FLEXIBILIS TENGELY EGYENES CSISZOLÓHOZ

A szerszám pontos meghajtásához egyenes csiszológépeken
x 1 db
Patronos befogó hajlékony tengelyhez

BEFOGÓPATRON FLEX.FEJHEZ-D6MM

Hajlékony tengelyek felszereléséhez egyenes csiszológépekre