Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Longlife csiszolólap Színesfémekhez/alumíniumhoz

Csiszolótárcsa, Longlife, színesfémhez és aluhoz
TSZTTT-LL-SÁRGA-ALU-HJL-V7,0-F22,2-D115
ZEBRA

Cikksz. 0670171157
EAN 4038898435761

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
  • Rendkívül kis törési hajlam

  • Minimális méret- és formatűrés
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Csak sértetlen tárcsát használjon

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Ügyeljen a nagyoló csiszolólap helyes érintkezési szögben tartására, mivel a túl alacsony szögben végzett munka a lap széleinek letöredezéséhez vezethet.

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót

Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Különösen alkalmas alumínium, alumíniumötvözetek, vörösréz, sárgaréz és bronz, valamint más kenő tulajdonságú színesfémek megmunkálására

  • Öntött alkatrészek, öntéskéreg, élek és felületek csiszolása

  • Sorjázás és hegesztési varrat megmunkálása

Átmérő x Vastagság

115 x 7,0 mm

Furat

22.23 mm

Kivitel

Hajlított

Max. fordulatszám

13300 Ford/perc

Megmunkálandó anyag

Alumínium, Színesfém

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Elhordási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Lemunkálási teljesítmény (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sarokcsiszoló EWS 7-115 Basic

EWS 7-115-BASIC-ELEKTR-SAROKCSISZOLÓ-ÚEV

MASTER
Nagy teljesítményű 720 W-os sarokcsiszoló 115 mm-es védőburkolattal és újraindulás-gátlóval. Ideális az egyszerű csiszolási és vágási munkákhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cetus® védőszemüveg

CETUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

CETUS
Sportos, dinamikus, divatos megjelenés és tökéletes védelem
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk