Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Longlife csiszolólap Acélhoz

Csiszolólap, Longlife, acélhoz
TSZTTT-LL-KÉK-ST-EGYNS-V8,0-F22,2-D230

Cikksz. 0670162308

EAN 4038898435570

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Longlife csiszolólap Acélhoz

Cikksz. 0670162308
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
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
  • Rendkívül kis törési hajlam

  • Minimális méret- és formatűrés
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Csak sértetlen tárcsát használjon

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Ügyeljen a nagyoló csiszolólap helyes érintkezési szögben tartására, mivel a túl alacsony szögben végzett munka a lap széleinek letöredezéséhez vezethet.

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót

Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Főleg általános szerkezeti acélok, nagyszilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok, edzett acélok megmunkálásához használható

  • Peremek és felületek csiszolásához

  • Felület megmunkálás és simítás

  • Sorjázás és hegesztési varrat megmunkálása

Átmérő x Vastagság

230 x 8,0 mm

Furat

22,23 mm

Kivitel

Hajlított

Max. fordulatszám

6600 Ford/perc

Megmunkálandó anyag

Acél

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Elhordási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Lemunkálási teljesítmény (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk