Longlife csiszolólap Acélhoz
Csiszolólap, Longlife, acélhoz
TSZTTT-LL-KÉK-ST-EGYNS-V4,0-F22,2-D125
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül kis törési hajlam
- Minimális méret- és formatűrés
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Ügyeljen a nagyoló csiszolólap helyes érintkezési szögben tartására, mivel a túl alacsony szögben végzett munka a lap széleinek letöredezéséhez vezethet.
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Főleg általános szerkezeti acélok, nagyszilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok, edzett acélok megmunkálásához használható
- Peremek és felületek csiszolásához
- Felület megmunkálás és simítás
- Sorjázás és hegesztési varrat megmunkálása
Átmérő x Vastagság | 125 x 4,0 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Hajlított |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Elhordási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Lemunkálási teljesítmény (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!