Vágókorong acélhoz és nemesacélhoz
Vágókorong acélhoz és INOX acélhoz
VÁGÓKORONG UNI-MAX ACÉL-INOX 230X2,0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas acél és INOX acél vágásához, valamint öntöttvason végzett könnyű vágási munkálatokhoz
- Vas-, klór- és kénmentes (≥ 0,1%)
- Gyors, precíz vágás, minimális hő- és zajkibocsátás
- Minimális sorja- és szikraképződés vágás közben
Adatlapok(X)
Vékony és közepes vastagságú lemezek, profilok, dobozos profilok stb. vágásához.
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágásképesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő | 230 mm |
Vastagság | 2 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 6600 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |