Csiszolótárcsa acélhoz és nemesacélhoz
Csiszolókorong acélhoz/rozsdamentes acélhoz
NAGYOLÓ-TÁRCSA-ACÉL/A2-CE-22,23-125X6MM
Cikksz. 0669381256
EAN 4056807562216
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy törésállóság
- Közepesen kemény tárcsa
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Csak sértetlen korongot használjon
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Acél és rozsdamentes acél megmunkálásához
- Peremek és felületek csiszolásához
- Felület megmunkálás és simítás
- Sorjázás és hegesztési varrat megmunkálása
Átmérő x Vastagság | 125 x 6,0 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Hajlított |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Elhordási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Lemunkálási teljesítmény (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!