Vágókorong nemesacélhoz Basic
Vágókorong nemesacélhoz Basic
VÁGÓKORONG UNI-MAX ACÉL-INOX 125X1,0
Cikksz. 0669231250
EAN 4045989738328
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Műgyanta kötéssel rendelkező, szálerősítésű, normál vágótárcsák
- Nagyfokú ellenállás a töréssel szemben
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Tárolás: Száraz helyen, 20 °C szobahőmérsékleten. A művelet közben mindig viseljen megfelelő védőruházatot. Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor. Csak sértetlen tárcsát használjon. A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye! Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra. Mindig rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel) a fémgyűrűvel a gép felé.
Megfelel az EN 12413 európai szabvány legszigorúbb biztonsági követelményeinek.
Adatlapok(X)
Fémlemezek, csövek, profilok, betonacélok, stb. vágásához.
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Vágásképesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő | 125 mm |
Átmérő x Vastagság | 125 x 1,0 mm |
Vastagság | 1,0 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |