Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vágókorong nemesacélhoz Basic

Vágókorong nemesacélhoz Basic
VÁGÓKORONG UNI-MAX ACÉL-INOX 115X1,0

Cikksz. 0669231150

EAN 4045989738304

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vágókorong nemesacélhoz Basic

Cikksz. 0669231150
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
Nagyteljesítményű alaptárcsa jó teljesítmény értékekkel
  • Műgyanta kötéssel rendelkező, szálerősítésű, normál vágótárcsák

  • Nagyfokú ellenállás a töréssel szemben

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Megjegyzés

Tárolás: Száraz helyen, 20 °C szobahőmérsékleten. A művelet közben mindig viseljen megfelelő védőruházatot. Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor. Csak sértetlen tárcsát használjon. A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye! Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra. Mindig rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel) a fémgyűrűvel a gép felé.

Megfelel az EN 12413 európai szabvány legszigorúbb biztonsági követelményeinek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fémlemezek, csövek, profilok, betonacélok, stb. vágásához.

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Vágásképesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Átmérő

115 mm

Átmérő x Vastagság

115 x 1,0 mm

Vastagság

1,0 mm

Furat

22,23 mm

Kivitel

Egyenes

Max. fordulatszám

13300 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk