Vágótárcsa acélhoz és nemesacélhoz
Vágótárcsa acélhoz/nemesacélhoz, REDSTRIPE
VGKRNG-ZÖLD-A2-EGY-V3,0-F25,40-D350MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális vágóképesség hosszú élettartammal
- Nagy törésállóság
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Megfelel az EN 12413 európai szabvány maximális biztonsági követelményeinek
- EN 12413 európai szabvány
Adatlapok(X)
Tömör anyagok, csövek, profilok és nemesacél lemezek vágásához.
Átmérő x Vastagság | 350 x 3,0 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 4400 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |