Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vágótárcsa acélhoz és nemesacélhoz

Vágótárcsa acélhoz/nemesacélhoz, REDSTRIPE
VGKRNG-ZÖLD-A2-EGY-V1,9-F22,23-D230MM

Cikksz. 0669230231
EAN 4061975889690

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus vágókorong nagy teljesítményértékekkel.
  • Optimális vágóképesség hosszú élettartammal

  • Nagy törésállóság

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)

  • Megfelel az EN 12413 európai szabvány maximális biztonsági követelményeinek
  • EN 12413 európai szabvány
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tömör anyagok, csövek, profilok és nemesacél lemezek vágásához.

Átmérő

230 mm

Átmérő x Vastagság

230 x 1,9 mm

Vastagság

1,9 mm

Furat

22,23 mm

Kivitel

Egyenes

Max. fordulatszám

6600 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk