Vágókorong acélhoz Acélhoz
Vágókorong acélhoz, Red Line
VGKRNG-KÉK-ST-EGY-V2,5-F25,4-D350MM
REDSTRIPE
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
Robusztus vágótárcsa nagy teljesítményértékekkel
Optimális vágóképesség hosszú élettartammal
Nagy törésállóság
Megfelel a maximális biztonsági követelményeknek
Megfelel az EN 12413 európai szabvány maximális biztonsági követelményeinek
EN 12413 európai szabvány
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Tömör anyagok, csövek, profilok és fémlemezek vágásához.
Átmérő | 350 mm |
Vastagság | 2,5 mm |
Furat | 25,4 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 4400 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |