Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt vágótárcsa turbó építkezésekhez

Gyémánt vágótárcsa épitőipar Turbo
GYÉMÁNTTÁRCSA-TURBO-ÉPI-F22,2-D125

Cikksz. 0668765125
EAN 4045727113004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon jó alaptárcsa a különböző anyagok vágására az építkezéseken.

Zárt vágóél


Nagyon tiszta vágás



Domborított fő vágóél (domborított) Ø 180 és 230 mm méretben


  • Nagyon sima futás

  • A tárcsa nem imbolyog vagy vibrál


Hűtőfuratok


Javított hőelvezetés

Megjegyzés
  • A gyémánt vágótárcsák túl nagy fordulatszámon életlenné válnak, míg túl alacsony kerületi sebességnél gyorsan elkopnak

  • A vágóképesség elvesztésekor (erős szikraképződés jelzi) élezze újra a szerszámot abrazív (koptató) anyagokba, pl. homokkőbe való többszöri belevágással

  • A nagy munkadarab keresztmetszeteket bontsa több szakaszra (ingaszerű vágás)

  • Dolgozzon nyomás és erőltetés nélkül – elegendő a gép saját súlya. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!

  • A szerszám által kínált biztonság ellenére mindig viseljen védőszemüveget és védőruhát munka közben

  • Vegye figyelembe a címkén levő információt (max. fordulatszám), a használatra vonatkozó korlátozásokat és a biztonsági előírásokat

  • A tárcsán lévő forgásiránynak egyeznie kell a gép forgásirányával

  • Nem használható oldalirányú köszörüléshez

  • Használja a megfelelő védőburkolatot

  • A korong felhelyezését kizárólag képzett szakember végezze (ne erőltesse, a felfogóagy felülete legyen tiszta, végezzen próbafuttatást)

  • A csiszolószerszám helytelen felhelyezése vagy használata, illetve sérült állapotban való használata veszélyt jelent, és súlyos sérülést okozhat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Sarokcsiszolókhoz



Száraz és vizes vágáshoz

Átmérő (Ø)

125 mm

Furat

22.23 mm

Szegmensmagasság

7.5 mm

Szegmensvastagság

2.0 mm

Szegmenscsatlakozás

Szinterelt

Max. fordulatszám

12200 U/min

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk