Gyémánt vágótárcsa mészhomok téglához
Gyémánt vágótárcsa krétás homokkőhöz
GYÉMÁNTTÁRCSA-TÉGLA-ABR.ÉPA-F22,2-D180MM
Cikksz.
0668710180
EAN 4065746023061
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Száraz és vizes vágáshoz
Nagyobb vágási fordulatszámért
A legyezőszerűen kialakított szegmensek jobb hő- és porelvezetést nyújtanak a hagyományos szegmensekkel szemben.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Útmutató
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon tompává, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak.
- Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével.
- Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás).
- Munkavégzés nyomás nélkül — a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot.
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat.
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával.
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható.
- Használja a megfelelő védőburkolatot.
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet).
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Átmérő (Ø) | 180 mm |
Furat | 22,2 mm |
Szegmensvastagság | 2,4 mm |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |