Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt vágótárcsa mészhomok téglához

Gyémánt vágótárcsa krétás homokkőhöz
GYÉMÁNTTÁRCSA-TÉGLA-ABR.ÉPA-F22,2-D125MM

Cikksz. 0668710125
EAN 4045727112793

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyémánt vágótárcsa mészhomok téglához

Cikksz. 0668710125

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Száraz és vizes vágáshoz

Nagyobb vágási fordulatszámért


A legyezőszerűen kialakított szegmensek jobb hő- és porelvezetést nyújtanak a hagyományos szegmensekkel szemben.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató
  • A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon tompává, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak.

  • Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével.

  • Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás).

  • Munkavégzés nyomás nélkül — a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!

  • Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot.

  • Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat.

  • A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával.

  • Oldalirányú csiszoláshoz nem használható.

  • Használja a megfelelő védőburkolatot.

  • A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet).

  • Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak

Átmérő (Ø)

125 mm

Furat

22,23 mm

Szegmensmagasság

7 mm

Szegmensvastagság

2,2 mm

Szegmensszám

10 darab

Szegmenscsatlakozás

Lézer

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk