Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt csiszolótányér, kemény anyagokhoz

Gyémánt csiszolótányér, kemény anyagokhoz
CSISZOLÓTÁRCSA-GYÉMÁNT-N-BR22,23-D125MM

Cikksz. 0668501125
EAN 4052712106316

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül sokoldalú, gazdaságos csiszolótányér jó eltávolítási sebességgel, hosszú élettartammal és nagyon jó felületi eredmény biztosításával.

Nagyon nagy eltávolítási sebesség és optimális felületi eredmény


A csiszolótányérokhoz kifejlesztett, bevált T szegmens továbbfejlesztése.



Nagyon jó porelszívás


Különleges, nyitott tartó és T szegmens kombinációja.



Egy szerszám bármilyen típusú feladathoz


Szinte mindenféle beton és kő csiszolására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Elhordási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Problémamegoldó (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Átmérő (Ø)

125 mm

Szegmensmagasság

5,5 mm

Furat

22,23 mm

Max. fordulatszám

12250 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk