Gyémánt X-vágótárcsa, acél
Gyémánt vágókorong, acél/nemesacél
GYÉMÁNTTÁRCSA-ACÉLHOZ-D125MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hosszú élettartam és kevesebb korongcsere
- A tárcsa átmérője és mérete nem csökken a használattal
- Legalább 30-szor hosszabb élettartam a hagyományos vágótárcsákhoz képest
- Kevesebb szikra és por
Adatlapok(X)
Alkalmas acéllemezekhez, profilokhoz, csövekhez, öntvényekhez stb.
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22.23 mm |
Szegmensmagasság | 1.5 mm |
Szegmensvastagság | 1.2 mm |
Szegmensszám | 10 darab |
Max. fordulatszám | 12200 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |