Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt X-vágótárcsa, acél

Gyémánt vágókorong, acél/nemesacél
GYÉMÁNTTÁRCSA-ACÉLHOZ-D115MM

Cikksz. 0668300115
EAN 4053479520407

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hosszú élettartamú vágótárcsa acélból, gyémánt szegmensekkel fémek vágásához

Hosszú élettartam és kevesebb korongcsere


  • A tárcsa átmérője és mérete nem csökken a használattal

  • Legalább 30-szor hosszabb élettartam a hagyományos vágótárcsákhoz képest

  • Kevesebb szikra és por
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas acéllemezekhez, profilokhoz, csövekhez, öntvényekhez stb.

Átmérő (Ø)

115 mm

Furat

22.23 mm

Szegmensmagasság

1.5 mm

Szegmensvastagság

1.3 mm

Szegmensszám

8 PCS

Szegmenscsatlakozás

BSL

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk