Gyémánt vágótárcsa aszfalthoz Gyémánt vágótárcsa útépítéshez
Gyémánt vágótárcsa aszfalt kézi/hézagvágó
GYÉMÁNTTÁRCSA-ASZFALT-F25,4-D350MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Speciális védőszegmensek védik a fő vágóélt a bevágásoktól
- A gyémánt vágótárcsák túl nagy fordulatszámon életlenné válnak, míg túl alacsony kerületi sebességnél gyorsan elkopnak
- A vágóképesség elvesztésekor (erős szikraképződés jelzi) élezze újra a szerszámot abrazív (koptató) anyagokba, pl. homokkőbe való többszöri belevágással
- A nagy munkadarab keresztmetszeteket bontsa több szakaszra (ingaszerű vágás)
- Dolgozzon nyomás és erőltetés nélkül – elegendő a gép saját súlya. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- A szerszám által kínált biztonság ellenére mindig viseljen védőszemüveget és védőruhát munka közben
- Vegye figyelembe a címkén levő információt (max. fordulatszám), a használatra vonatkozó korlátozásokat és a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő forgásiránynak egyeznie kell a gép forgásirányával
- Nem használható oldalirányú köszörüléshez
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A korong felhelyezését kizárólag képzett szakember végezze (ne erőltesse, a felfogóagy felülete legyen tiszta, végezzen próbafuttatást)
- A csiszolószerszám helytelen felhelyezése vagy használata, illetve sérült állapotban való használata veszélyt jelent, és súlyos sérülést okozhat
Adatlapok(X)
- Kézi- és hézagvágókhoz
- Száraz és vizes vágáshoz
- Aszfalthoz, betonhoz (abrazív), friss betonhoz, habarcshoz, vakolathoz, esztrichhez, puha mészhomok téglához
Átmérő (Ø) | 350 mm |
Furat | 25,4 mm |
Szegmensmagasság | 7 mm |
Szegmensvastagság | 3,2 mm |
Szegmensszám | 21 darab |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 4400 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 100 m/s |