EXTRA GRÁNIT GYÉMÁNTTÁRCSA
Gyémánt vágókorong, Extra Granite
GYÉMÁNTTÁRCSA EXTRA GRÁNIT 230 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kitűnő minőségű ipari gyémántok gondoskodnak a tökéletes vágásról
- Legkeményebb gránit vágása esetén is kiemelkedő teljesítmény
- A magasértékű gyémántszemcséknek köszönhetően rendkívül magas élettartam
Adatlapok(X)
Mindenfajta gránit vágására
Átmérő (Ø) | 230 mm |
Furat | 22.2 mm |
Szegmensmagasság | 10 mm |
Szegmensvastagság | 2.8 mm |
Szegmensszám | 16 darab |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 6600 U/min |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |