Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt vágótárcsa aszfalthoz H13

Gyémánt vágótárcsa aszfalthoz H13
GYÉMÁNTTÁRCSA-ASZFALT-400MM

Cikksz. 0668115401
EAN 4045989094899

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Száraz és vizes vágáshoz

  • Nagy teljesítményű gyémánt vágótárcsa aszfalt, esztrich és hasonló abrazív hatású anyagok vágásához

  • A gép teljesítménye max. 15 kW

  • TOP H13 minőség a 0668 116 … cikkszámú gép esetében

  • Szegmens magasság 13 mm

Ideálisan megfelel: Aszfalt


Alkalmazható az alábbiakhoz: Homokkő, beton, zöld beton, poroton, mészhomok tégla


Hasznos tipp:


A korong a hagyományos ferde védőszegmensek helyett mélyhúzott védőszegmensekkel van ellátva. A szegmensek megakadályozzák a hátraköszörülést, amely károsítja a szegmenseket a hegesztési varrat mentén.


Hátraköszörülés abrazív hatású anyag (aszfalt, agyagtégla, zöld beton stb.) vágásakor fordul elő


Mélyhúzott szegmensek


  • Ugyanolyan magasságúak, mint a többi szegmens

  • A tárcsa simán fut

Ferde védőszegmensek


  • A tárcsa hajlamos beragadni
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (Ø)

400 mm

Furat

25,4 mm

Szegmensmagasság

7 mm

Szegmensvastagság

3,2 mm

Szegmensszám

24 darab

Szegmenscsatlakozás

Lézer

Max. fordulatszám

4770 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk