GYÉMÁNTTÁRCSA VIZES VÁGÁSHOZ
Gyémánt vágótárcsa friss beton
GYÉMÁNTTÁRCSA-FRISSBETON-F25,4-D400MM
Cikksz.
0668114401
EAN 4050641573704
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
Kifejezetten friss beton vágására kifejlesztett vágótárcsák
- Kitűnő minőségű ipari gyémántok gondoskodnak a tökéletes vágásról
- Magas élettartam a magas értékű gyémántszemcse finomság által
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Friss beton vágására
Átmérő (Ø) | 400 mm |
Furat | 25,4 mm |
Szegmensmagasság | 9 mm |
Szegmensvastagság | 3,2 mm |
Szegmensszám | 24 darab |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 3850 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |