Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt vágótárcsa Power Cut H10

Gyémánt vágókorong, Power Cut H10
GYÉMÁNTTÁRCSA-BETON-F22,2-D115MM

Cikksz. 0668111115

EAN 4024835008174

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyémánt vágótárcsa Power Cut H10

Cikksz. 0668111115
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
  • Univerzálisan használható

  • A zárt vágóélnek köszönhető tiszta vágás

  • A késmag kiváló hűtése

  • Ideális építési területekhez, ahol számos különböző anyagot használnak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Átmérő (Ø)

115 mm

Furat

22,23 mm

Szegmensmagasság

10 mm

Szegmensvastagság

2,3 mm

Szegmensszám

8 darab

Szegmenscsatlakozás

Lézer

Max. fordulatszám

13300 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

100 m/s

EN szabvány

13236

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk