Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vágókorong, keményfémbetétes

Vágókorongok, volfrámkarbid-betéttel
VGKRNG-KARBID-1,8-F10,0-D76MM

Cikksz. 0667410076

EAN 4046777690439

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vágókorong, keményfémbetétes

Cikksz. 0667410076
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
A tárcsa különleges tervezésű keményfém-granulátuma nemcsak kiváló tartósságot, hanem gyors vágást is biztosít a sarokcsiszolóval

Időmegtakarítás


Különböző anyagokat lehet vágni egyetlen eszközzel. Nincs szükség többé időigényes gép- és tartozékcserére.



Gyors, tiszta vágások


  • A különleges tárcsakialakításnak köszönhetően.

  • A tárcsa minimális vastagsága és a csillapító rések magas, 80 m/s kerületi sebességet tesznek lehetővé.


Rendkívül biztonságos a használata


Az acél test és a keményfém granulátum közötti robusztus kötés tartósságot és biztonságot nyújt vágáskor (nincs visszarúgás, pl. ha a szerszám szöget ér).



Rugalmas használat és könnyű kezelhetőség


Bármelyik forgásirány választható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kemény-/puhafa, szegelt fa, rétegelt lemez, farostlemez, MDF, gipszkarton és farostlemez lapok, műanyag (kábelcsatornák, csövek vagy hasonlók) stb. Építési és felújítási munkákhoz, különösképpen villanyszerelők, víz-/gázszerelők, asztalosok számára.

Átmérő

76 mm

Vastagság

1,8 mm

Furat

10 mm

Max. fordulatszám

20100 Ford/perc

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk